Ft94893.00
ÁFA nélkül
Ft120514.11
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Dynobear. Advanced multi-purpose range of oils for lubrication of machine tools and general machinery. Also recommended for medium duty hydraulic systems and gearboxes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Q8 Oils |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | Palack |
Gyártó cikkszáma | 2630355/032 |
Használatra ezen: | Eszközkocsi Fogaskerekek Gépek |
Méret | 20 liter |
Sorozat | DYNOBEAR 68 |
Szabványoknak megfelet | DIN51517-2 CL DIN51524-1 HL ISO6743-2 F |
Terméktípus | Gépolaj |
UNSPSC Code | 15121503 |
Viscosity | VG68 |