noscriptKennedy SG500 500CC KÉZI OLAJOZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

SG500 500CC KÉZI OLAJOZÓ

SKU:

KEN5400380K

Ft8720.00

ÁFA nélkül

Ft11074.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Krómozott kivitel. Olaj vagy más nem korrodáló folyadék gyors leszívásához vagy feltöltéséhez. Munkanyomás: 90 psi/6.2 bar. Átmér': 63mm. Teljes hossz: 330mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    - FÉM:

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140043336

    ECLASS Code

    21043101

    Kapacitás

    500cc

    Kifolyó/fúvóka hossza

    275mm

    Teljes átmérő

    63mm

    Teljes hossz

    595mm

    Terméktípus

    Szívó aljzat

    Test felületkezelés/bevonat

    Króm

    UNSPSC Code

    27112905