Ft566290.00
ÁFA nélkül
Ft719188.30
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A beállított hőmérséklet látható, és az aktuális hőmérséklet is megtekinthető, így teljes mértékben ellenőrzés alatt lehet tartani a kívánt hőmérsékletet
• Termosztátos vezérlés és biztonsági kikapcsolás a felhasználó optimális biztonsága érdekében
• A továbbfejlesztett digitális olvasztóedény megjeleníti a pontos hőmérséklet a jobb ellenőrzés érdekében
• Számos méretben elérhető, így minden szükségletet kielégít
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogadóképesség | 2.5L |
Brand | Seba |
Gyártó cikkszáma | DPS2.5D |
Működési hőmérséklet-tartomány | 50 to 250° |
Terméktípus | Ipari viaszolvasztó edény |
UNSPSC Code | 12181500 |