Ft104144.00
ÁFA nélkül
Ft132262.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Viscogen KL 23
Thermally stable synthetic chain lubricant with exceptional adhesion, penetration and load bearing capacity.
Temperature limits:
-45°C to 250°C. Odourless non-toxic silicon-free. Is not washed by water. Can be used in a wide range of hostile environments.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Castrol |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | Bádogdoboz |
Gyártó cikkszáma | 3553-4610 |
Használatra ezen: | Láncok |
Méret | 5 liter |
Működési hőmérséklet-tartomány | -45 to 250°C |
Sorozat | VISCOGEN KL 23 |
Terméktípus | Lánc, Meghajtás- és kötél kenőanyagok |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |