noscriptLPS TKX LUBRICANT AEROSOL 368ml M02016 | Cromwell Tools

LPS

TKX LUBRICANT AEROSOL 368ml

SKU:

LPS7271590H

MPN:

M02016

Ft4153.00

ÁFA nélkül

Ft5274.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    TKX® All-Purpose Penetrant, Lubricant and Protectant
    Excellent all-purpose lubricant. Displaces moisture, loosens rusted or frozen parts.
    Protects against corrosion. High flash point of 79°C. Does not contain chlorinated solvents or silicones. Non-conductive. Safe on most surfaces. Inverta spray valve for 360° spraying & NSF H2 approved.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    LPS

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    M02016

    Használatra ezen:

    Csapágyak Láncok Menetes mérőműszer

    Méret

    368ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -46 to 149°C

    Terméktípus

    AC-90 Többfunkciós kenőanyagok

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514