Ft6693.00
ÁFA nélkül
Ft8500.11
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Withstands temperatures of -35°C to +200°C. Excellent lubrication on plastics, rubber, wood and metal. Formulated for improved high pressure performance. Waterproofs and protects against moisture. Prevents rust and corrosion. Eliminates sticking.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | WD-40 |
EAN | 5032227443778 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 44377 |
Használatra ezen: | Fa |
Méret | 400ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | -35 to 200°C |
Sorozat | Szakember |
Terméktípus | Nagy teljesítményű szilikon kenőanyag |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |