Ft6561.00
ÁFA nélkül
Ft8332.47
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Withstands temperatures of -20°C to +90°C. Quickly penetrates rusted and corroded parts. Loosens seized fixings. Lubricates and prevents rust and corrosion. Highly water resistant. Very low surface tension to penetrate rust. Safe on metals, alloys, rubber, plastics and most paints. Advanced formulation works as an effective mould release agent.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | WD-40 |
EAN | 5032227443488 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 44348 |
Használatra ezen: | - FÉM: Műanyag |
Méret | 400ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 90°C |
Sorozat | Szakember |
Terméktípus | Gyorsan felszabaduló áthatoló |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |