Ft7186.00
ÁFA nélkül
Ft9126.22
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Withstands temperatures of -45°C to +260°C. Ideal to be used on metals, plastic and glass. Enhanced lubrication and protection. Produces a clear dry film that resists dirt, dust and oil. Reduces friction and wear. Advanced formulation works as an effective mould release agent.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | WD-40 |
EAN | 5032227443945 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 44394 |
Használatra ezen: | üveg, |
Méret | 400ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | -45 to 250°C |
Sorozat | Szakember |
Terméktípus | Száraz PTFE kenőanyag |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |