noscriptAmbersil AMBERSIL PX-24 PROTECTIVELUBRICANT 25LTR 31706 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL PX-24 PROTECTIVELUBRICANT 25LTR

SKU:

AMB7011095P

MPN:

31706

Ft162326.00

ÁFA nélkül

Ft206154.02

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Meets military spec Def. Stan 68-10 issue 4 PX24, NATO Code C-634 and Augusta Westland approved: WHPS 158. Copper corrosion - IP 154 max 1; no pitting or etching. Water Displacement - Complete Displacement of NaCI test solution (IP 178). Corrosion Protection - Pass/No Corrosion (IP 178). No adverse effects on rubber, paintwork or plastics and acrylic sheet polyester, glass fibre laminate, vinyl sheet and ebonite after immersion for 240 hours. Wide operational temperature range.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    Hordó

    Gyártó cikkszáma

    31706

    Használatra ezen:

    Villanyszerelés

    Méret

    25 liter

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to +115°C

    Sorozat

    PX-24

    Terméktípus

    AC-90 Többfunkciós kenőanyagok

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514