noscriptAmbersil AMBERSIL PX-24 PROTECTIVELUBRICANT 400ml 31565 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL PX-24 PROTECTIVELUBRICANT 400ml

SKU:

AMB7011095D

MPN:

31565

Ft8386.00

ÁFA nélkül

Ft10650.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Meets military spec Def. Stan 68-10 issue 4 PX24, NATO Code C-634 and Augusta Westland approved: WHPS 158. Copper corrosion - IP 154 max 1; no pitting or etching. Water Displacement - Complete Displacement of NaCI test solution (IP 178). Corrosion Protection - Pass/No Corrosion (IP 178). No adverse effects on rubber, paintwork or plastics and acrylic sheet polyester, glass fibre laminate, vinyl sheet and ebonite after immersion for 240 hours. Wide operational temperature range.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419370711

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    31565

    Használatra ezen:

    Villanyszerelés

    Méret

    400ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to +115°C

    Sorozat

    PX-24

    Terméktípus

    AC-90 Többfunkciós kenőanyagok

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514