Ft47726.00
ÁFA nélkül
Ft60612.02
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Meets military spec Def. Stan 68-10 issue 4 PX24, NATO Code C-634 and Augusta Westland approved: WHPS 158. Copper corrosion - IP 154 max 1; no pitting or etching. Water Displacement - Complete Displacement of NaCI test solution (IP 178). Corrosion Protection - Pass/No Corrosion (IP 178). No adverse effects on rubber, paintwork or plastics and acrylic sheet polyester, glass fibre laminate, vinyl sheet and ebonite after immersion for 240 hours. Wide operational temperature range.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | Bádogdoboz |
Gyártó cikkszáma | 31705 |
Használatra ezen: | Villanyszerelés |
Méret | 5 liter |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to +115°C |
Sorozat | PX-24 |
Terméktípus | AC-90 Többfunkciós kenőanyagok |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |