3-in-one

SMALL FLEXICAN 3-IN-1 OIL100ml

SKU:

CTL7311250C

MPN:

44003

Ft2224.00

ÁFA nélkül

Ft2824.48

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3-IN-ONE's original drip oil lubricates, cleans and prevents rust. Its precise, easy-to-use drip spout enables precise lubrication, with no overspray or splatter. It can be used on in-line skates, tools, bicycles, wheels, fans and moving parts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    3-in-one

    EAN

    0072879440034

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    Palack

    Gyártó cikkszáma

    44003

    Használatra ezen:

    Eszközkocsi - FÉM:

    Méret

    100ml

    Sorozat

    eredeti

    Terméktípus

    AC-90 Többfunkciós kenőanyagok

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514