Ft6699.00
ÁFA nélkül
Ft8507.73
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Penetrating spray with freezing action engineered for convenience and performance. An advanced formulation based on the laws of thermo-dynamics which rapidly freezes rust down to -40°C causing micro fissures to form the rust layer. The micro fissures ensure the active penetrating ingredients get to work deep into the thread and allow the fastener to be removed up to 10x faster than ordinary penetrating formulations.
Size: 500ml.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419371121 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 31578 |
Használatra ezen: | Rozsda |
Méret | 500ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40°C |
Terméktípus | Fagyasztó spray |
Típus | Spray |
UNSPSC Code | 15121514 |