Ft10956.00
ÁFA nélkül
Ft13914.12
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
General-purpose lubricant and penetrating oil, for use on food processing equipment where incidental food contact may occur. Based on pharmaceutical grade highly refined white oils. NSF H1 registered. Meets USDA 1998 H1, to be used as a lubricant with incidental food contact. Creates an effective water-repellent film, prevents corrosion, reduces friction and wear. No silicone. Colourless film. Safe for use on metals, most plastics, painted surfaces and wood. 360° spray.
Size: 400ml aerosol.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419371701 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 30247 |
Használatra ezen: | Élelmiszer berendezések - FÉM: Műanyag |
Méret | 400ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | -18 to +120°C |
Sorozat | FG |
Szabványoknak megfelet | NSF H1 Registered |
Terméktípus | AC-90 Többfunkciós kenőanyagok |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |