noscriptRocol 100gm DRY MOLY PASTE 10040 | Cromwell Tools

Rocol

100gm DRY MOLY PASTE

SKU:

ROC7706413P

MPN:

10040

Ft69272.00

ÁFA nélkül

Ft87975.44

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A soft petroleum-based paste with a high moly content. Can be rubbed, or burnished on to the surface. Provides excellent load carrying. Dry film lubrication. Temperature range up to 450°C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rocol

    EAN

    5024747100408

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    Nadrágok

    Gyártó cikkszáma

    10040

    Használatra ezen:

    Csapágyak

    Méret

    100g

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -50 to 450°C

    Sorozat

    Dry Moly

    Terméktípus

    Száraz kenőanyag

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514