Ft211248.00
ÁFA nélkül
Ft268284.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A soft petroleum-based paste with a high moly content. Can be rubbed, or burnished on to the surface. Provides excellent load carrying. Dry film lubrication. Temperature range up to 450°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rocol |
EAN | 5055727846146 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | Ón |
Gyártó cikkszáma | 10046 |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 750g |
Működési hőmérséklet-tartomány | -50 to 450°C |
Sorozat | Dry Moly |
Terméktípus | Száraz kenőanyag |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |