noscriptAmbersil AMBERSIL DRY FILM ANTI-STICK SPRAY 400ml 31573 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL DRY FILM ANTI-STICK SPRAY 400ml

SKU:

AMB7010580M

MPN:

31573

Ft16221.00

ÁFA nélkül

Ft20600.67

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    A clear protective coating that provides long lasting protection against rust and corrosion on internal and external metallic components.


    Film will not harden or crack.
    Suitable for protection of ferrous metals in conditions of high humidity.
    Film allows for subsequent handling and resists acid finger printing.
    Forms a continuous homogenous film.
    Will not stain or mark components.
    Removes surface moisture on application.
    Suitable as anti-seize coating on bolts, hinges, fixings and moving parts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419370261

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    31573

    Használatra ezen:

    Menetes mérőműszer

    Méret

    400ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -100 to 200°C

    Sorozat

    Száraz film tapadásgátló

    Terméktípus

    Száraz PTFE film kenőanyag

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514