noscriptAmbersil AMBERSIL COPPER ANTI-SEIZE PASTE PF 400ml 30303 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL COPPER ANTI-SEIZE PASTE PF 400ml

SKU:

AMB7010575D

MPN:

30303

Ft8798.00

ÁFA nélkül

Ft11173.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Based on micronised copper powder and synergistic anti-oxydant, anti-corrosion and anti-wear additives suspended in a premium grade stable oil. Effective anti-seize formulation.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419372395

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    30303

    Használatra ezen:

    Menetes mérőműszer

    Méret

    400ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -30 to +1100°C

    Terméktípus

    Réz lefogásgátló paszta

    Típus

    Paste

    UNSPSC Code

    15121514