Ft9206.00
ÁFA nélkül
Ft11691.62
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High and low temperature assembly compound protects against seizure, fusion and corrosion in extreme conditions. Reduces wear and torque in areas of high friction. Prevents galling and pitting.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Molyslip |
EAN | 5024889130042 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 13004 |
Használatra ezen: | - FÉM: |
Méret | 400ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40 to 1100°C |
Sorozat | Copaslip™ |
Terméktípus | Beragadásgátló kenőanyag |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |