Ft15054.00
ÁFA nélkül
Ft19118.58
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A foaming chain lubricant with added PTFE. Specifically designed to provide convenient, effective lubrication and protection in applications where incidental food contact may occur or in applications where a clean lubricant is preferred. The gentle foaming action assures an excellent penetration and prevents against dripping. NSF H1 registered. Meets USDA 1998 H1 guidelines for use as a lubricant with incidental food contact. Operating temperature from -15°C to +175°C. Contains PTFE, which helps reduce friction and wear. Virtually odourless and colourless. Controlled application with gentle foaming action.
Size: 400ml aerosol.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419371572 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | aeroszol |
Élelmiszer környezetében is használható | Élelmiszer környezetében is használható |
Gyártó cikkszáma | 30245 |
Használatra ezen: | Csapágyak Fogaskerekek Láncok |
Méret | 400ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | -15 to 175°C |
Sorozat | Lánckenőanyag FG |
Terméktípus | Lánc, Meghajtás- és kötél kenőanyagok |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |