Action Can

CD90 LÁNC- ÉS HAJTÁSKENŐ ANYAG 500ML

SKU:

ACN7322250K

MPN:

1797

Ft7220.00

ÁFA nélkül

Ft9169.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    CD-90
    Az összes típusú hajtólánchoz, csapágyhoz, szállítószalag-rendszerhez és gyorsan mozgó, teherhordó alkatrészekhez. Csúsztatópályák kenésére és nagy teljesítményű kenőanyagként egyaránt használható. „Ragadós" adalékanyagokat tartalmaz a mozgó láncokról való „lelökődés" megelőzésére. Ideális nedves vagy magas páratartalmú területeken. Hőmérséklet-tartomány 30 °C és 150 °C között. Kiváló rozsdaálló tulajdonságok. Angol, francia és német nyelvű palack az EU-n belüli beszállításhoz.


    Méret: 500 ml.


    A legnagyobb érték érdekében nem tartalmaz oldószert.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Action Can

    EAN

    5012117221112

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    32775

    Használatra ezen:

    Csapágyak Láncok

    Méret

    500ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    −15-től +150-ig°C

    Sorozat

    CD-90

    Terméktípus

    Lánc- és hajtáskenő anyagok

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514