noscriptRocol 500gm ANTI-SEIZE STAINLESS 14143 | Cromwell Tools

Rocol

500gm ANTI-SEIZE STAINLESS

SKU:

ROC7706433T

MPN:

14143

Ft181917.00

ÁFA nélkül

Ft231034.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Water and chemically resistant grease designed for the protection of stainless steel and nimonic fasteners. Nickel-free paste provides long term anti-seize properties. Very stable at high temperatures for long periods. Extremely low sulphur and chlorine levels. Approved to Rolls Royce and NATO Standards. Temperature range of -40°C to +1000°C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rocol

    EAN

    5024747141432

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    14143

    Használatra ezen:

    - FÉM: Menetes mérőműszer

    Méret

    500g

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 to 1000°C

    Sorozat

    Anti-Separing rozsdamentes

    Terméktípus

    Beragadásgátló kenőanyag

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514