Ft14771.00
ÁFA nélkül
Ft18759.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Smooth copper containing paste prevents corrosive seizure of screw threads and eases assembly and dismantling of components. Protects against dirt, moisture and chemicals.
High temperature performance +1100°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rocol |
EAN | 5024747140305 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | Nadrágok |
Gyártó cikkszáma | 14030 |
Használatra ezen: | Menetes mérőműszer |
Méret | 85g |
Működési hőmérséklet-tartomány | -50 to 1100°C |
Sorozat | Anti-Seize Stainless |
Terméktípus | Beragadásgátló kenőanyag |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |