noscriptMolyslip ALUMSLIP ANTI-SEIZE 500gmTIN 11005 | Cromwell Tools

Molyslip

ALUMSLIP ANTI-SEIZE 500gmTIN

SKU:

MLY7031820R

MPN:

11005

Ft10672.00

ÁFA nélkül

Ft13553.44

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Copper-free Alumslip anti-seize/assembly compound is specially formulated to protect against seizure even under extreme conditions of pressure and temperature. Also a highly effective thread lubricant and protective. Temp range up to 1100°C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Molyslip

    EAN

    5024889110051

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    11005

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    Méret

    500g

    Működési hőmérséklet-tartomány

    1100°C

    Sorozat

    Alumínium slip

    Terméktípus

    Beragadásgátló kenőanyag

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514