3-in-one

SMALL FLEXICAN 3-IN-1 OIL200ml

SKU:

CTL7312500F

MPN:

44007

Ft3657.00

ÁFA nélkül

Ft4644.39

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3-IN-ONE's original drip oil lubricates, cleans and prevents rust. Its precise, easy-to-use drip spout enables precise lubrication, with no overspray or splatter. It can be used on in-line skates, tools, bicycles, wheels, fans and moving parts.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    3-in-one

    EAN

    5012594440075

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    Palack

    Gyártó cikkszáma

    44007

    Használatra ezen:

    Eszközkocsi - FÉM:

    Méret

    200ml

    Sorozat

    eredeti

    Terméktípus

    AC-90 Többfunkciós kenőanyagok

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514