Molykote

1000 MOLIKOTE PASTA 1KG

SKU:

MLK7031020W

Ft40670.00

ÁFA nélkül

Ft51650.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Solid lubricant paste for bolted metal joints, contains no lead or nickel. For high temperatures up to 650°C. Used for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection moulding machines, bolted joints in the chemical industry and also for the tension rings in centrifuges.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Molykote

    EAN

    5413278390363

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    10001

    Használatra ezen:

    - FÉM: Menetes mérőműszer

    Méret

    1kg

    Működési hőmérséklet-tartomány

    650°C

    Sorozat

    1000

    Terméktípus

    Beragadásgátló kenőanyag paszta

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514