Ft4230.00
ÁFA nélkül
Ft5372.10
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Gyorsan szárad, és egyrétegű, matt felületet ad
• Könnyen használható kézzel vagy géppel egyaránt
• Sokoldalúan használható számos felületen, többek között betonon, köves felületen, aszfalton, füvön és még akár földön is.
Tipikus felhasználás:
• Épületgépészet
• Építőipar
• Raktárépületek
• Parkolók és járdák
• Közüzemi szolgáltatások
Megjegyzés:
• A színek a következőket jelentik:
FEKETE – készáruk területe
FEHÉR – gyártóberendezések
ZÖLD – biztonsággal kapcsolatos területek
PIROS – selejtes/sérült tárgyak területei
KÉK – munka folyamatban
SÁRGA – folyosók bejáratai
NARANCSSÁRGA – gépalkatrészek területei
Szerkesztés
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Action Can |
ECLASS Code | 22170100 |
Edény mérete | 750ml |
Edény típusa | aeroszol |
Felhasználási terület | ZÖLD – biztonsággal kapcsolatos területek |
Gyártó cikkszáma | 1893 |
Használatra ezen: | Beton Fű Kő Talaj |
Sorozat | LM-90 |
Szín | Zöld |
Terméktípus | LM-90 Vonaljelölő festékspray, 750 ml |
Tulajdonságok | Gyorsan száradó |
UNSPSC Code | 31211507 |