noscriptRocol EASYLINE EDGE LINE MARKING PAINT YELLOW 750ml AER. 47001 | Cromwell Tools

Rocol

EASYLINE EDGE LINE MARKING PAINT YELLOW 750ml AER.

SKU:

ROC7715701B

MPN:

47001

Ft53212.00

ÁFA nélkül

Ft67579.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Easyline Edge 'traffic-grade' epoxy paint. Use with the Easyline Edge Airflow Applicator and yellow nozzle for crisp, clean lines that are touch-dry in 10 minutes, reducing costly 'down-time'.
    Size: 750ml aerosol.


    Use freehand or in the hand-held applicator (not included) with the white nozzle for stencilling or freehand marking.


    Please note, colours are for guidance only.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rocol

    EAN

    5024747470013

    ECLASS Code

    22170100

    Edény mérete

    750ml

    Edény típusa

    aeroszol

    Felhasználási terület

    Vigyázat/Veszély

    Gyártó cikkszáma

    47001

    Használatra ezen:

    Játszóterek Parkolók Raktári padlók Sportpálya Sportpályák Útfelületek

    Sorozat

    EASYLINE®

    Szín

    Sárga

    Terméktípus

    LM-90 Vonaljelölő festékspray, 750 ml

    Tulajdonságok

    Az egészséget és biztonságot tekintve nem mérgező, nem káros és irritációmentes formula Egyedülálló hajtóanyag-rendszert használ, hogy egyenletes, kiváló minőségű vonalakat biztosítson a doboz teljes élettartama alatt Ideális festékelés/szabad kézzel történő jelöléshez Minimalizált környezeti hatás

    UNSPSC Code

    31211507