noscriptNeedham Inks BRITINK RNM REFILL 1LTR WHITE 628 | Cromwell Tools

Needham Inks

BRITINK RNM REFILL 1LTR WHITE

SKU:

NDM7342010B

MPN:

628

Ft23755.00

ÁFA nélkül

Ft30168.85

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Permanent bright opaque markers for most surfaces, whether semi-porous or non-porous. RNM ink penetrates grease, oil and rust to give a waterproof mark which will withstand many kinds of metal processing. The marker comprises a flexible plastic container with a ball valve writing head. Applications include metals, rigid plastics, painted surfaces, wood, stone, asphalt and similar materials. Complete with standard 2.5mm ball heads.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    - FÉM:

    Brand

    Needham Inks

    Edény mérete

    1L

    Golyó mérete

    2.5mm

    Szín

    Fehér

    Terméktípus

    Csere tintatöltők

    UNSPSC Code

    31211504