Ft2700.00
ÁFA nélkül
Ft3429.00
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SL1-400A
Kiváló min'ségű fehér folyadék amely speciálisan a gázszivárgások kimutatásához lett kifejlesztve. Vékony réteget alkot felületaktív anyagokból amelyek pontosan kimutatják a szivárgásokat csövek és illesztések esetében. Buborékok jelzik a szivárgások pontos helyét. Az aeroszolos kivitel gyors és könnyű felvitelt biztosít nehezen hozzáférhet' helyeken is. Hosszú ideig tárolható mivel más hasonló termékt'l eltér'en a hajtóanyaga nem CO2 - amely egy id' után lebomlik -, hanem sűrített leveg'. Alkalmas elektromos gázszivárgást mér' eszközzel illetve más ipari gázzal (acetilén, hidrogén, földgáz stb) történ' együttes használatra. Nem alkalmas orvosi berendezésekhez mivel bejuthat a páciensek légútjába. Méret: 400 ml-es aeroszol.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
EAN | 5036140188273 |
ECLASS Code | 30040101 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 32891-001 |
Használatra ezen: | Acetilén BUTÁN, Hidrogén Ipari gázok |
Méret | 400ml |
Sorozat | SL1-400A |
Terméktípus | Szivárgáskereső |
Tulajdonságok | Hosszú eltarthatósági idő Speciálisan kialakított |
UNSPSC Code | 41111932 |