Ft2448.00
ÁFA nélkül
Ft3108.96
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
LDA500T is ideal for checking for even the most minute leaks in any gas or air pressurised systems including commercial vehicle air brakes and pressure vessels. It contains no alcohols or solvents, is not caustic, and contains a rust inhibitor. Shake the can well then spray directly onto the suspect area using the extension tube and examine for bubbling which will indicate leakage.
Features and Benefits
• Ideal for checking for the most minute leaks in gas or air pressurised systems
• Alcohol-free and solvent-free formula
• Rust inhibitor for increased corrosion protection
• Suitable for commercial vehicle air brakes and pressure vessels
Typical Applications
• Pressurised systems
• Air breaks
• Gas systems
• Air systems
Notes
• Size: 500ml
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140051799 |
ECLASS Code | 30040101 |
Edény típusa | Doboz |
Gyártó cikkszáma | LDA500 |
Használatra ezen: | Nyomástartó edények Szivárgások bármilyen gáz- vagy levegőnyomású Srendszerben |
Méret | 500ml |
Terméktípus | Szivárgáskereső |
Tulajdonságok | Káliumot nem tartalmaz. Rozsdásodásgátlót tartalmaz. |
UNSPSC Code | 41111932 |