Ft7914.00
ÁFA nélkül
Ft10050.78
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Water based formulation, no oils, silicones or harmful solvents; no run-off hazard.
Non-flammable and completely odourless.
Highlights all leaks even under low pressure.
Stable, does not break down in use.
Removes the need for sophisticated electronic equipment or immersion tanks.
Fitted with 360 degree spray system for all angle use.
Aerosol meets DIN 30657.
Aerosol meets the requirements of BS EN 14291:2004.
Can be used on oxygen systems.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419370452 |
ECLASS Code | 30040101 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 31633 |
Használatra ezen: | Szivárgások |
Méret | 400ml |
Szabványoknak megfelet | BS EN 14291:2004 DIN 30657 |
Terméktípus | Szivárgáskereső |
Tulajdonságok | Korrózióálló Nem festett Nem gyúlékony |
UNSPSC Code | 41111932 |