Ft3301.00
ÁFA nélkül
Ft4192.27
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
LD-90 is a water-based non-flammable professional grade gas leak detector formulated without solvents, silicones or oils which quickly and safely identifies gas and air leaks in pipework, valves and other fittings. It highlights non-visible leaks even on low-pressure systems by forming highly visible bubbles. Suitable for use by heating engineers to check that gas pipes are sealed and there are no appearances of leaks.
Features and Benefits
• Economical gas leak detector used on all types of gases (including O2)
• Highlights leaks even on low-pressure systems
• Non-flammable, water-based formula
• Conforms to BS EN 14291:2004 (VOSA MOT Testing) and MIL-L-25567 (oxygen system compatibility)
• Does not contain solvents, silicone or oils
Typical Applications
• Pipework
• Engineering
• Valves
• Pressurised systems
Warning
• Flammable - Aerosol
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Action Can |
EAN | 5012117066669 |
ECLASS Code | 30040101 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 32807-AA |
Használatra ezen: | Autóipar Víz- és gázszerelés |
Méret | 500ml |
Sorozat | LD-90 |
Szabványoknak megfelet | BS EN 14291: 2004 |
Terméktípus | Szivárgáskereső |
Tulajdonságok | Nem gyúlékony, nem mérgező és gyengéd a bőrhöz Némi gázszivárgást és nyomás alatt szivárgást ész |
UNSPSC Code | 41111932 |