Ft4270.00
ÁFA nélkül
Ft5422.90
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Műanyag élvédő bevonat amely felmelegítve tökéletesen ráolvad a szerszámok vagy alkatrészek felületére és 10 éven át 100% védelmet nyújt ütés és rozsdásodás ellen. Átlátszó, így az alkatrészek könnyen azonosíthatók. Könnyen eltávolítható, vékony olajréteget hagy maga után amely rövidtávú védelmet nyújt rozsdásodás ellen. Az eltávolított élvédő újra felhasználható. Csak olvasztótégelyben melegíthető, nem szabad közvetlen hőnek kitenni. Ajánlott hőmérséklet: 130°C és 160°C között (optimális 140°C és 145°C között).
AD160 - Sárga színű
RD160 - Piros színű
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag tömege | 0.5kg |
EAN | 5036140148697 |
ECLASS Code | 23330104 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Működési hőmérséklet-tartomány | 1 3/16 hüvelyk x 1 5/16 hüvelyk° |
Szín | Borostyán |
Terméktípus | Bár |
UNSPSC Code | 31133705 |