Ft3781.00
ÁFA nélkül
Ft4801.87
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
General-purpose lithium grease. Extreme pressure agents protect bearings/
components subject to heavy shock loading. Latest low zinc additive technology. Operates from -20 to 120°C. Long service life.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Castrol |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Tartály |
Gyártó cikkszáma | 14DDC2 |
Használatra ezen: | Fogaskerekek |
Méret | 400gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 120°C |
NLGI fokozat | 3 |
Szín | Amber |
Terméktípus | Általános célra. |
Tulajdonságok | Az extrém nyomású szerek védik a csapágy |
UNSPSC Code | 15121902 |