noscriptWD-40 WD-40 SPECIALIST LONG LASTING SPRAY GREASE 400ml 44217 | Cromwell Tools

WD-40

WD-40 SPECIALIST LONG LASTING SPRAY GREASE 400ml

SKU:

WDF7322626F

MPN:

44217

Ft6561.00

ÁFA nélkül

Ft8332.47

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    This product provides long lasting lubrication and is non-drip with excellent adhesion and sealing properties to provide resistance to water. It works across a wide range of temperatures and is suitable across a number of different applications.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    WD-40

    EAN

    5032227442177

    ECLASS Code

    23060100

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    44217

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    Méret

    400ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 115°C

    NLGI fokozat

    2

    Sorozat

    Hosszú élettartamú aeroszolzsír

    Szín

    Brown

    Terméktípus

    Hosszú élettartamú zsír

    Tulajdonságok

    kiváló tapadási és tömítési tulajdonságok Számos különböző alkalmazáshoz alkalmas Széles hőmérséklet-tartományban működik Vízálló

    UNSPSC Code

    15121902