noscriptWD-40 Specialist WD-40 SPECIALIST HI PERFORM WHT LITH. GREASE 400ml 44390 | Cromwell Tools

WD-40 Specialist

WD-40 SPECIALIST HI PERFORM WHT LITH. GREASE 400ml

SKU:

WDF7322650K

MPN:

44390

Ft6561.00

ÁFA nélkül

Ft8332.47

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Withstands temperatures of -18°C to +145°C. For use on metal to metal connections. Water and heat resistant lubricant. Long last protection against rust and corrosion. Ideal for load bearing application. High viscosity lubricant.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    WD-40 Specialist

    EAN

    5032227443907

    ECLASS Code

    23060100

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    44391

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    Méret

    400ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -18 to 145°C

    NLGI fokozat

    2

    Sorozat

    Szakember™

    Szín

    White

    Terméktípus

    Nagy teljesítményű zsír

    Tulajdonságok

    Nagy viszkozitású kenőanyag rozsda és korrózió elleni védelem Víz- és hőálló kenőanyag

    UNSPSC Code

    15121902