Ft34612.00
ÁFA nélkül
Ft43957.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
For extremely high loads. Bentone thickened grease containing high level of
molybdenum disulphide. Temperature range: -20°C to +150°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rocol |
EAN | 5024747900527 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Tartály |
Gyártó cikkszáma | 12011 |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 400gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 150°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | ZAFÍR |
Szín | Blue/Black |
Terméktípus | Csapágyzsír |
Tulajdonságok | Extrém terhelés- és kopási teljesítmény Kiváló kopásállóság Nagy ellenállás a vízmosásnak |
UNSPSC Code | 15121902 |