Ft49162.00
ÁFA nélkül
Ft62435.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
For the lubrication of anti-friction bearings operating at high temperatures.
Temperature range: -10°C to +250°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rocol |
EAN | 5024747900589 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Tartály |
Gyártó cikkszáma | 12211 |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 400gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -10 to 250°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | Sapphire® Extreme |
Szabványoknak megfelet | IP 50 -ASTM D217 |
Szín | Blue/Black |
Terméktípus | Csapágyzsír |
Tulajdonságok | Kiváló rezgésállóság és ütésterhelésekkel szemben Megnöveli a kenési intervallumokat Molibdénnel dúsítva Rendkívül vízálló |
UNSPSC Code | 15121902 |