Ft57090.00
ÁFA nélkül
Ft72504.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Excellent high temperature performance. Good high speed performance. Compatible with most plastics and rubbers. Extended lubrication intervals. Temperature range -50°C to 200°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rocol |
EAN | 5024747124718 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Tartály |
Gyártó cikkszáma | 12471 |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 380gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -50 to 200°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | ZAFÍR |
Szín | Brown |
Terméktípus | Csapágyzsír |
Tulajdonságok | Bővített kenési intervallumok Ideális elektromos érintkezőzsír Nagy sebességű alkalmazások, például ventilátor- és motorcsapágyak PTFE-vel erősítve |
UNSPSC Code | 15121902 |