noscriptRocol 85gm SAPPHIRE AQUA-SIL GREASE 12251 | Cromwell Tools

Rocol

85gm SAPPHIRE AQUA-SIL GREASE

SKU:

ROC7706140Q

MPN:

12251

Ft26054.00

ÁFA nélkül

Ft33088.58

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Non-melting silicone grease for extreme temperatures with good resistance to chemicals, oils, water and gases. WRC approved for hot and cold potable water. NLGI No. 3. Temperature range: -40°C to +200°C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rocol

    EAN

    5024747122516

    ECLASS Code

    23060100

    Edény típusa

    Nadrágok

    Gyártó cikkszáma

    12251

    Használatra ezen:

    Csapágyak

    Méret

    85gm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40-től 200-ig°C

    NLGI fokozat

    3/4

    Sorozat

    Sapphire® Aqua-Sil

    Szín

    White

    Terméktípus

    Csapágyzsír

    Tulajdonságok

    vegyszerekkel, olajokkal, vízzel és gázokkal szembeni ellenállás WRC jóváhagyva meleg és hideg ivóvízhez

    UNSPSC Code

    15121902