Ft135833.00
ÁFA nélkül
Ft172507.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Non-melting silicone grease for extreme temperatures with good resistance to chemicals, oils, water and gases. WRC approved for hot and cold potable water. NLGI No. 3. Temperature range: -40°C to +200°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rocol |
EAN | 5024747900602 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Ón |
Gyártó cikkszáma | 12253 |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 500gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40-től 200-ig°C |
NLGI fokozat | 3/4 |
Sorozat | Sapphire® Aqua-Sil |
Szín | White |
Terméktípus | Csapágyzsír |
Tulajdonságok | vegyszerekkel, olajokkal, vízzel és gázokkal szembeni ellenállás WRC jóváhagyva meleg és hideg ivóvízhez |
UNSPSC Code | 15121902 |