Ft26827.00
ÁFA nélkül
Ft34070.29
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Soap thickened bearing grease, water washout resistant, high degree of corrosion protection. Suitable for lubricating bearings operating in or being continually washed in water. Temperature range: -20°C to +150°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rocol |
EAN | 5024747127511 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Tartály |
Gyártó cikkszáma | 12751 |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 380gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 150°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | ZAFÍR |
Szín | Brown |
Terméktípus | Csapágyzsír |
Tulajdonságok | Állásidő és kenőanyag használata Beleértve a sós vizet, amely biztosítja az alkatrészek védelmét még merülő körülmények között is Hosszabb kenési intervallumok biztosítása a berendezés meghibásodásának Jó oxidációs ellenállás Kiváló vízállóság |
UNSPSC Code | 15121902 |