Ft9105.00
ÁFA nélkül
Ft11563.35
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Clear synthetic grease. Contains PTFE. Temperature from -42°C to 232°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5054814679148 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Nadrágok |
Gyártó cikkszáma | 399420 |
Használatra ezen: | Élelmiszer berendezések Láncok |
Méret | 85gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -42 to 232°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | Szuper kenőanyag® |
Szín | White |
Terméktípus | Többcélú zsír |
Tulajdonságok | Nem festett Szagtalan |
UNSPSC Code | 15121902 |