noscriptCastrol HIGH TEMPERATURE GREASE400gm 1503AD | Cromwell Tools

Castrol

HIGH TEMPERATURE GREASE400gm

SKU:

CST7404876G

MPN:

1503AD

Ft6144.00

ÁFA nélkül

Ft7802.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High performance lithium complex grease. NLGI 2 grade. Operating temperature range
    -40 to +150°C. High load carrying capacity. Good water resistance and adhesion to metal surfaces.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Castrol

    ECLASS Code

    23060100

    Edény típusa

    Tartály

    Gyártó cikkszáma

    1503AD

    Használatra ezen:

    Csapágyak

    Méret

    400gm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -30 to +140°C

    NLGI fokozat

    2

    Szín

    Amber

    Terméktípus

    Magas hőmérsékletű zsír

    Tulajdonságok

    A jó extrém nyomás- és kopásgátló tulajdonságok biztosítják az alkatrészek hosszabb élettartamát A jó vízállóság fokozott védelmet nyújt azokban az alkalmazásokban, ahol nagyobb az expozíció és a szennyeződés lehetősége A kiváló hő- és mechanikai stabilitás biztosítja a termék hosszabb integritását a szélesebb üzemi hőmérsékleti tartományban, ezáltal hosszabb újrakenési intervallumokat és csökkentve a karbantartást Jó korrózióvédelem

    UNSPSC Code

    15121902