Ft7037.00
ÁFA nélkül
Ft8936.99
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
M70514 Bearing Grease
Resists water washout with excellent resistance to fresh and salt water. Good adhesion properties. Excellent corrosion resistance. Significant load carrying capability. Reduces grease consumption. Greater degree of bearing protection.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | LPS |
EAN | 0078827705149 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Tartály |
Gyártó cikkszáma | M70514 |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 400gm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 149°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | Élelmiszer környezetében is használható |
Szín | Amber |
Terméktípus | Csapágyzsír |
Tulajdonságok | Csökkenti a kopást Csökkenti a zsírfogyasztást Ellenáll a vízmosásnak Kiváló ellenállás friss vagy sós víznek Kiváló tapadási tulajdonságok Nagyobb fokozatú csapágyvédelem |
UNSPSC Code | 15121902 |