noscriptMolykote 55M MOLYKOTE SIL GREASE 100gm O-RING M55T | Cromwell Tools

Molykote

55M MOLYKOTE SIL GREASE 100gm O-RING

SKU:

MLK7030550P

MPN:

M55T

Ft20162.00

ÁFA nélkül

Ft25605.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Silicone-based lubricant for O-rings. Dynamic lubrication between rubber and metal parts in pneumatic systems in aircraft, automotive and industrial applications. High oxidation resistance. Wide temperature range -65°C to 175°C. Good corrosion protection.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Molykote

    EAN

    5413278314185

    ECLASS Code

    23060100

    Edény típusa

    Nadrágok

    Gyártó cikkszáma

    55M100

    Használatra ezen:

    - FÉM: Műanyag

    Méret

    100gm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -65 to 175°C

    NLGI fokozat

    2

    Sorozat

    Molykote55

    Szín

    Off white

    Terméktípus

    O-gyűrű zsír

    Tulajdonságok

    Jó korrózióvédelem Nagy oxidációs ellenállás

    UNSPSC Code

    15121902