noscriptMolykote 33M MOLYKOTE SILICONE GREASE 1KG M33K | Cromwell Tools

Molykote

33M MOLYKOTE SILICONE GREASE 1KG

SKU:

MLK7030320J

MPN:

M33K

Ft129702.00

ÁFA nélkül

Ft164721.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    33M Medium
    Lubricating grease for metal/metal, metal/plastic combinations involving slow to medium-fast movements and light load, over a wide range of temperature -73°C to 180°C. High oxidation resistance. Good low temperature performance. Compatible with many plastics. Water resistant.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Molykote

    EAN

    5413278389862

    ECLASS Code

    23060100

    Edény típusa

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    33ME1

    Használatra ezen:

    Csapágyak - FÉM: Műanyag

    Méret

    1kg

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -73 to 180°C

    NLGI fokozat

    2

    Sorozat

    MOLYKOTE 33

    Szín

    White

    Terméktípus

    Csapágyzsír

    Tulajdonságok

    Ellenállás az oxidációval, a nedvességgel és a korrozív légkörrel szemben Tehetetlenség Vízálló

    UNSPSC Code

    15121902