Ft10637.00
ÁFA nélkül
Ft13508.99
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Telescopic MPO
Telescopic hand grease gun with metal body and push-on connector.
Capacity: 60cc.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Kézikönyv |
Brand | Stephens |
ECLASS Code | 21060800 |
Gyártó cikkszáma | MPO60 |
Kapacitás | 60cc |
Pisztoly/tartály típusa | Nyomógombos zsírzópisztoly |
Test anyaga | Acél |
Töltet típusa | Tömeges |
UNSPSC Code | 27112901 |