noscriptAmbersil AMBERSIL FLAW DETECTOR DEVELOPER No.3 400ml 30290 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL FLAW DETECTOR DEVELOPER No.3 400ml

SKU:

AMB7011122C

MPN:

30290

Ft10090.00

ÁFA nélkül

Ft12814.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Quick drying solvent cleaner/degreaser and excess penetrant remover for the non-destructive testing of metal surfaces by liquid penetrant inspection. The control is carried out using 3 products: Flaw Detector Cleaner, Flaw Detector Penetrant and Flaw Detector Developer. Flaw Detector Cleaner is a fast drying, powerful degreasing solvent for the removal of dirt, grime and contaminants. Designed for the pre-treatment of the surface, prior to liquid penetrant inspection and to remove all visible, colored traces of the penetrant.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419371794

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    30290

    Használatra ezen:

    A fémfáradás és vágási műveletek által okozott repedéseket és üregeket talál Azonosítja az öntvények, kovácsolások és kerámiák diszkontinuitásait, redőit és repedéseit Csövek, tartályok, kazánok, hőcserélők porozitásának vagy szivárgásának ellenőrzése

    Méret

    400ml

    Sorozat

    No.3

    Szabványoknak megfelet

    ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007

    Terméktípus

    Flawfinder Fejlesztő

    Tulajdonságok

    Az eredmények gyorsan és egyszerűen készülnek Gazdaságos technológia, nincs szükség drága és fejlett berendezésekre Széles Alkalmazhatóság, Függetlenül az Anyagok Természetétől és az Objektumok Formájától

    UNSPSC Code

    41111932